FABORY B70520.050.0600 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/2 tomme ankerdiameter, 80PK | CG7PHQ 163W66

FABORY B70520.050.0600 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/2 tomme ankerdiameter, 80PK

Vare: CG7PHQ Modell: B70520.050.0600Kryssreferanse: 163W66
5 279 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde6"
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse1 / 2 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseSaksherdet
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 3 / 4 "
Min. Innbygging2"
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)9,070 kg
Ultimate Tension (lbs.)4,758 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For bruk med sprukket og usprukket betong

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70520.050.0600 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/2 tomme ankerdiameter, 80PK
5 279 NOK /pakke