FABORY B70520.037.0175 Screw Anchor, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 250PK | CG7PHG 163X12

FABORY B70520.037.0175 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 3/8 tomme ankerdiameter, 250PK

Vare: CG7PHG Modell: B70520.037.0175Kryssreferanse: 163X12
4 816 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde1 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse3 / 8 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseSaksherdet
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging2"
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)8,240 kg
Ultimate Tension (lbs.)4,248 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For installasjon i betong og murverk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70520.037.0175 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 3/8 tomme ankerdiameter, 250PK
4 816 NOK /pakke