FABORY B70555.025.0125 Concrete/Masonry Screw, 410 Grade, Stainless Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1400PK | CG7PJZ 163X14

FABORY B70555.025.0125 Betong-/murskrue, 410 klasse, rustfritt stålanker, 1/4 tomme ankerdiameter, 1400PK

Vare: CG7PJZ Modell: B70555.025.0125Kryssreferanse: 163X14
11 716 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 1 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Borrstørrelse3 / 16 i
Festemaskin FinishSølv Ruspert
FinishSølv Ruspert
Klasse410
Head StyleSekskantskive med hull
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1"
SkruetypeBetongskrue
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For montering i betong

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70555.025.0125 Betong-/murskrue, 410 klasse, rustfritt stålanker, 1/4 tomme ankerdiameter, 1400PK
11 716 NOK /pakke