APPROVED VENDOR Aluminiumsemner Flats Barer Plater og arkmateriale

filtre

APPROVED VENDOR -

Rektangulært stanglager

StilModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A6ALW01 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "524NOK
RFQ
A6ALW11 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "347NOK
RFQ
A6ALV91 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "900NOK
RFQ
A6ALW81 / 4 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "177NOK
RFQ
A6ALW91 / 4 "+/- 0.008 "1 / 2 "+/- 0.009 "134NOK
RFQ
A6ALW71 / 4 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "223NOK
RFQ
A6ALW61 / 4 "+/- 0.008 "1.5 "+/- 0.014 "341NOK
RFQ
A6ALW51 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "459NOK
RFQ
A6ALX71 / 8 "+/- 0.007 "1 / 2 "+/- 0.009 "81NOK
RFQ
A6ALX31 / 8 "+/- 0.007 "1.25 "+/- 0.012 "167NOK
RFQ
A6ALX41 / 8 "+/- 0.007 "1"+/- 0.012 "140NOK
RFQ
A6ALX61 / 8 "+/- 0.007 "5 / 8 "+/- 0.009 "102NOK
RFQ
A6ALX51 / 8 "+/- 0.007 "3 / 4 "+/- 0.010 "105NOK
RFQ
A6ALW33 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "269NOK
RFQ
A6ALW43 / 8 "+/- 0.008 "5 / 8 "+/- 0.009 "217NOK
RFQ
A6ALW23 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "339NOK
RFQ
A6ALX03 / 16 "+/- 0.007 "1.5 "+/- 0.014 "268NOK
RFQ
A6ALX23 / 16 "+/- 0.007 "3 / 4 "+/- 0.010 "155NOK
RFQ
A6ALX13 / 16 "+/- 0.007 "1"+/- 0.012 "203NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Square Bar lager

StilModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A6ALL51"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "1 030NOK
RFQ
A6ALL91 / 2 "+/- 0.009 "1 / 2 "+/- 0.009 "229NOK
RFQ
A6ALL73 / 4 "+/- 0.010 "3 / 4 "+/- 0.010 "548NOK
RFQ
A6ALL85 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "445NOK
RFQ
A6ALL67 / 8 "+/- 0.010 "7 / 8 "+/- 0.010 "779NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Tomt lager

StilModellBreddeLegeringstypeLengdeTemperTykkelseTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris (eks. mva)
ASB-2024-0500-02-122"202412 "T30.5 "12065,000 PSI47,000 PSI1 093NOK
ASB-2024-1000-02-122"202412 "T31"12065,000 PSI47,000 PSI1 339NOK
ASB-2024-0375-02-122"202412 "T30.375 "12065,000 PSI47,000 PSI1 012NOK
ASB-6061-0375-02-122"606112 "T651 / T65110.375 "9545,000 psi40,000 PSI796NOK
ASB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI735NOK
BSB-6061-0375-04-124"606112 "T651 / T65110.375 "9545,000 psi40,000 PSI1 027NOK
BSB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI979NOK
CSB-2024-1000-06-066"20246"T31"12065,000 PSI47,000 PSI2 172NOK
BSB-2024-1000-06-126"202412 "T31"12065,000 PSI47,000 PSI3 781NOK
CSB-2024-0625-06-066"20246"T30.625 "12065,000 PSI47,000 PSI1 733NOK
CSB-2024-0375-06-066"20246"T30.375 "12065,000 PSI47,000 PSI1 220NOK
BSB-2024-0375-06-126"202412 "T30.375 "12065,000 PSI47,000 PSI1 938NOK
CSB-2024-0250-06-066"20246"T3510.25 "12065,000 PSI47,000 PSI1 122NOK
BSB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI1 217NOK
CSB-6061-0250-06-066"60616"T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI842NOK
BSB-2024-0625-06-126"202412 "T30.625 "12065,000 PSI47,000 PSI2 354NOK
BSB-2024-0250-06-126"202412 "T3510.25 "12065,000 PSI47,000 PSI1 729NOK
BSB-2024-0500-06-126"202412 "T30.5 "12065,000 PSI47,000 PSI2 141NOK
BSB-6061-0375-06-126"606112 "T651 / T65110.375 "9545,000 psi40,000 PSI1 371NOK
CSB-2024-0500-06-066"20246"T30.5 "12065,000 PSI47,000 PSI1 316NOK
BSB-2024-0375-08-128"202412 "T30.375 "12065,000 PSI47,000 PSI2 403NOK
BSB-2024-1000-08-128"202412 "T31"12065,000 PSI47,000 PSI4 880NOK
BSB-2024-0250-08-128"202412 "T3510.25 "12065,000 PSI47,000 PSI2 141NOK
BSB-2024-0500-08-128"202412 "T30.5 "12065,000 PSI47,000 PSI2 667NOK
BSB-2024-0750-08-128"202412 "T30.75 "12065,000 PSI47,000 PSI4 266NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantet lager

StilModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "379NOK
A2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "97NOK
A2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "134NOK
A2EZP23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "157NOK
A2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "342NOK
A2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "474NOK
RFQ
A2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "134NOK
RFQ
A2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "361NOK
RFQ
A2FAA76"+/- 6.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "2 079NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Plate lager

StilModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "387NOK
A2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "663NOK
A2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "1 190NOK
A2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "1 639NOK
A2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "1 009NOK
A2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "589NOK
A2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "488NOK
A2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "250NOK
A2HGN812 "+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "12 "+ 0.125 / -0.000 "566NOK
A2HGP512 "+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "12 "+ 0.250 / -0.000 "3 254NOK
A2HGP312 "+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "12 "+ 0.125 / -0.000 "1 905NOK
A2HGP212 "+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "12 "+ 0.125 / -0.000 "1 502NOK
A2HGP112 "+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "12 "+ 0.125 / -0.000 "1 173NOK
A2HGN912 "+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "12 "+ 0.125 / -0.000 "878NOK
A2HGT224 "+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "24 "+ 0.250 / -0.000 "12 849NOK
A2HGR624 "+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "24 "+ 0.125 / -0.000 "2 991NOK
A2HGR824 "+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "24 "+ 0.125 / -0.000 "5 760NOK
A2HGR924 "+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "24 "+ 0.125 / -0.000 "7 381NOK
A2HGT124 "+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "24 "+ 0.125 / -0.000 "8 960NOK
A2HGR524 "+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "24 "+ 0.125 / -0.000 "1 804NOK
A2HGR724 "+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "24 "+ 0.125 / -0.000 "3 979NOK
APPROVED VENDOR -

Tomt aluminium 6061

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
ASB-6061-1000-01-011"1"1"472NOK
ASB-6061-2000-02-022"2"2"665NOK
ASB-6061-2500-02-022.5 "2.5 "2.5 "804NOK
ASB-6061-3000-03-033"3"3"1 124NOK
ASB-6061-1000-02-033"1"2"571NOK
ASB-6061-4000-04-044"4"4"1 744NOK
ASB-6061-5000-05-055"5"5"3 045NOK
ASB-6061-6000-06-066"6"6"4 821NOK
BSB-6061-1000-06-066"1"6"1 406NOK
BSB-6061-0375-06-066"0.375 "6"921NOK
ASB-6061-1500-03-066"1.5 "3"1 029NOK
ASB-6061-2000-04-066"2"4"1 409NOK
BSB-6061-0625-06-066"0.625 "6"998NOK
BSB-6061-0750-06-066"0.75 "6"1 093NOK
BSB-6061-0500-06-066"0.5 "6"939NOK
ASB-6061-7500-07-077.5 "7.5 "7.5 "6 918NOK
BSB-6061-0750-08-088"0.75 "8"1 541NOK
BSB-6061-0375-08-088"0.375 "8"1 234NOK
BSB-6061-1000-08-088"1"8"2 094NOK
BSB-6061-0625-08-088"0.625 "8"1 400NOK
BSB-6061-0500-08-088"0.5 "8"1 299NOK
ASB-6061-1000-02-1212 "1"2"995NOK
CSB-6061-1000-06-1212 "1"6"2 296NOK
CSB-6061-1000-08-1212 "1"8"2 950NOK
CSB-6061-0625-08-1212 "0.625 "8"1 854NOK
APPROVED VENDOR -

Ark Aksjer

StilModellTemperLegeringstypeFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransetypenBreddePris (eks. mva)
A6NFA3--Off-White11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "21 433NOK
B1ÅR4--Grå8350 psi0.125 "+ /-10%-48 "1 924NOK
A1UNN4--Fjern10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "3 467NOK
RFQ
C4NLZ7----1 / 2 "-Halvstiv isolasjon36 "127NOK
D4NMF9----1.5mm-CR11736 "59NOK
E16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"56NOK
E3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabrikere6"145NOK
E3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabrikere6"203NOK
E3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"104NOK
APPROVED VENDOR -

Flat lager

StilModelltypenLegeringstypeFinishTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2HGL9Korrosjonsbestandig6061upolert9545,000 psi40,000 PSI4"+/- 0.034 "1 689NOK
ASB-3003-0190-25-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI2.5 "+/- 0.063 "607NOK
ASB-3003-0125-01-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "517NOK
RFQ
ASB-5052-0250-04-12Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI4"+/- 0.060 "445NOK
ASB-3003-0125-15-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "660NOK
RFQ
ASB-5052-0250-04-72Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI4"+/- 0.060 "1 885NOK
RFQ
ASB-3003-0125-02-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI2"+/- 0.063 "730NOK
RFQ
ASB-3003-0125-25-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI2.5 "+/- 0.063 "523NOK
ASB-3003-0125-03-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI3"+/- 0.063 "544NOK
ASB-3003-0125-03-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI3"+/- 0.063 "942NOK
RFQ
BSB-3003-0125-04-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI4"+/- 0.063 "310NOK
ASB-3003-0125-04-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI4"+/- 0.063 "1 155NOK
RFQ
ASB-3003-0190-01-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "220NOK
ASB-3003-0190-01-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "619NOK
RFQ
ASB-3003-0190-15-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "255NOK
ASB-3003-0190-25-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI2.5 "+/- 0.063 "1 055NOK
RFQ
ASB-3003-0125-01-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "203NOK
ASB-3003-0190-03-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI3"+/- 0.063 "1 135NOK
RFQ
ASB-5052-0125-01-72Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI1"+/- 0.060 "554NOK
RFQ
ASB-5052-0125-15-36Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI1.5 "+/- 0.060 "398NOK
ASB-5052-0125-25-36Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI2.5 "+/- 0.060 "518NOK
ASB-5052-0125-25-72Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI2.5 "+/- 0.060 "883NOK
RFQ
ASB-5052-0125-03-12Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI3"+/- 0.060 "289NOK
ASB-5052-0125-03-36Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI3"+/- 0.060 "575NOK
ASB-5052-0125-04-12Korrosjonsbestandig5052Mølle6033,000 PSI28,000 PSI4"+/- 0.060 "302NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?