Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2AVE3 Platelager Aluminium 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY

APPROVED VENDOR 2AVE3 platelager aluminium 6061 1 1/4 x 6 x 6 tommer

På lager
Vare: AB9BLY Modell: 2AVE3
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate lager
Legeringstype6061
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde6"
Lengde Toleranse+ 0.250 / -0.000 "
MaterialeAluminum
TemperT651
Tykkelse1.25 "
Tykkelse Toleranse+ 0.039 / -0.000 "
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet150
Typisk strekkfasthet67,500 PSI
Typisk avkastningsstyrke66,000 PSI
Bredde6"
Bredde Toleranse+ 0.250 / -0.000 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2AVD6 Platelager Aluminium 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "313NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVD7 Platelager Aluminium 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "463NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVD8 Platelager Aluminium 6061 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVD9 Platelager Aluminium 6061 5/8 x 6 x 6 In | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "685NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE1 Platelager Aluminium 6061 3/4 x 6 x 6 In | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "755NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE2 Platelager Aluminium 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "1 098 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE4 Platelager Aluminium 6061 1 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLZ 2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "1 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVE3 platelager aluminium 6061 1 1/4 x 6 x 6 tommer
1 190 NOK / enhet