Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2FAA3 Square Aluminium 6061 1 3/4 x 1 3/4 tomme 1 fot | AB9TZB

APPROVED VENDOR 2FAA3 kvadratisk aluminium 6061 1 3/4 x 1 3/4 tomme 1 fot

På lager
Vare: AB9TZB Modell: 2FAA3
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet lager
Legeringstype6061
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
Temperekstrudert
Tykkelse1.75 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.014 "
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet95
Typisk strekkfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrke40,000 PSI
Bredde1.75 "
Bredde Toleranse+/- 0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7604295060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2AVD3 Square Aluminium 6061 5/8 x 5/8 tomme 1 fot | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EZF4 Square Stock Aluminium 6061 3/8 x 3/8 tomme 6 fot | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "134NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2EZP2 Square Stock Aluminium 6061 5/8 x 5/8 tomme 3 fot | AB9TAU 2EZP23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EZR5 Square Stock Aluminium 6061 5/8 x 5/8 tomme 6 fot | AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "361NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2EZV9 Square Stock Aluminium 6061 1 x 1 tomme 1 fot | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EZW7 Square Stock, Aluminium 6061, 1" x 1" x 3 2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "342NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EZX5 Square Stock Aluminium 6061 1 x 1 tomme 6 fot | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "474NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FAA3 kvadratisk aluminium 6061 1 3/4 x 1 3/4 tomme 1 fot
379NOK / enhet