Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-1000-08-08 Blank Aluminium 6061 1 x 8 x 8 In | AB2VCH 1NYV1

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 Blank aluminium 6061 1 x 8 x 8 tommer

På lager
Vare: AB2VCH Modell: SB-6061-1000-08-08Kryssref: 1NYV1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt lager
Legeringstype6061
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde8"
Lengde Toleranse+/- 0.002 "
MaterialeAluminum
TemperT651 / T6511
Tykkelse1"
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenPrecision
Typisk hardhet95
Typisk strekkfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrke40,000 PSI
Bredde8"
Bredde Toleranse+/- 0.002 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0375-06-06 Blank Aluminium 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"895NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0375-08-12 Blank Aluminium 6061 3/8 x 8 x 12 In | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"1 581 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0375-08-08 Blank Aluminium 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"1 209 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0500-12-12 Blank Aluminium 6061 1/2 x 12 x 12 In | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "2 281 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0500-12-18 Blank Aluminium 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "3 256 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0500-12-24 Blank Aluminium 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "3 889 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0500-02-12 Blank Aluminium 6061 1/2 x 2 x 12 In | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 Blank aluminium 6061 1 x 8 x 8 tommer
2 094 NOK / enhet