MARSHALLTOWN Betongrulle


Marshalltown betongvalser brukes i konstruksjon for å glatte og komprimere betongoverflater. De er sylindriske tromler med håndtak som rulles over våt betong for å eliminere luftlommer for å få en jevn og jevn overflate.

filtre
StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
REDRR165
14.5 "Tilfeldig stein19 569 NOK
B
REDRR110
23.5 "Tung skifer tekstur20 907 NOK
C
REDRR115
23.625 "Tung steinstruktur20 938 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Trykk påføres den våte betongoverflaten når rullen rulles frem og tilbake.
  • Trykket eliminerer luftlommer og fordeler betongen jevnt for en jevn og tett overflate.
  • Håndtakene hjelper brukeren med å legge press og kontrollere rullens retning og hastighet.
  • Den sylindriske trommelen håndterer betongens trykk og vekt.
  • Høykvalitetslagre brukes for å sikre jevn rotasjon av trommelen.

Egenskaper

  • Disse settene kommer med en rulle, to vekter, en ramme med vektstenger og en 1-3/4 tommers trykknappadapter.
  • De har en polyetylen / ståltrommel for strukturell stivhet og lekkasjesikre operasjoner.
  • Disse rullene kommer med et stål/aluminiumshåndtak for et sterkt grep og forbedret holdbarhet.
  • De har et løftevektsystem for å tilpasse ulike betongsett og lage et push-and-pull-mønsteravtrykk.
  • Utvalgte modeller har videre en teksturert overflate på trommelen for økt trekkraft og kontroll.

Ofte Stilte Spørsmål

Er betongruller enkle å rengjøre?

Ja, betongruller kan enkelt rengjøres med vann, såpe eller en mild rengjøringsløsning.

Hvordan vedlikeholdes betongvalser?

  • Rengjør betongvalsene regelmessig og oppbevar dem på et tørt sted for å unngå rust/skader.
  • Smør lagrene med et høykvalitets smøremiddel for jevn drift.
  • Bruk de utskiftbare dekslene for å forlenge levetiden til verktøyet.

Kan betongruller brukes på stemplede betongoverflater?

Ja, de kan brukes på stemplede betongoverflater, men det er viktig å bruke en rulle med teksturert overflate for å unngå å skade det stemplede mønsteret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?