GODKJENT LEVERANDØR 6ALL7 Square Bar Aluminium 6063 3/4x3/4 Inch 8 Feet | AE7UKH

APPROVED VENDOR 6ALL7 Square Bar Aluminium 6063 3/4x3/4 tommer 8 fot

Vare: AE7UKH Modell: 6ALL7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

548NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare Bar lager
Legeringstype6063
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
TemperT52
Tykkelse3 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet60
Typisk strekkfasthet27000 PSI
Typisk avkastningsstyrke21000 PSI
Bredde3 / 4 "
Bredde Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.49
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7604295060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALL5 Square Bar Aluminium 6063 1 x 1 tomme 8 fot | AE7UKF 6ALL51"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "1 030 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALL6 Square Bar Aluminium 6063 7/8x7/8 Inch 8 Feet | AE7UKG 6ALL67 / 8 "+/- 0.010 "7 / 8 "+/- 0.010 "779NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALL8 Square Bar Aluminium 6063 5/8x5/8 Inch 8 Feet | AE7UKJ 6ALL85 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "445NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALL9 Square Bar Aluminium 6063 1/2x1/2 tomme 8 fot | AE7UKK 6ALL91 / 2 "+/- 0.009 "1 / 2 "+/- 0.009 "229NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALL7 Square Bar Aluminium 6063 3/4x3/4 tommer 8 fot
548NOK / enhet