Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361313000 Hex Head Plug 6000 1/2 Inch Npt | AA6NGZ 14J749

ANVIL 0361313000 Hex Head Plug 6000 1/2 inch Npt

På lager
Vare: AA6NGZ Modell: 0361313000Kryssref: 14J749
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialSmidd stål
Klasse6000
TilkoblingstypeMNPT
Anleggsolid
Hex størrelse7 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.24
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
ANVIL 0361313208 Sekskantplugg 6000 3/4 tommer Npt | AA6NHA 14J750 03613132081-1 / 16 "3 / 4 "52NOK
ANVIL 0361313406 Sekskantplugg 6000 1 Tommer Npt | AA6NHB 14J751 03613134061.375 "1"68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361313000 Hex Head Plug 6000 1/2 inch Npt
28NOK / enhet