Air Sanders

filtre

INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 6 "vinylpute

StilModellCFM @ full belastningHåndteringsmaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A415115.5Gummi7"3 122NOK
BR026B-PSV-215.8Kompositt7.5 "4 347NOK
CR026B-PSV-115.8Kompositt7.5 "4 353NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 5 "vinylpute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdePris (eks. mva)
A590203.5140.256.5 "3 650NOK
B590233.5140.258.5 "3 962NOK
C590243.5140.257.25 "4 011NOK
D568194.5180.287.25 "4 859NOK
E568184.5180.288.5 "4 897NOK
F568154.5180.286.5 "4 604NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 3 "krok og løkke pad

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A3128KA2Bak1 / 5 "5.5 "2 965NOK
B3128XPA2.1Handle3 / 16 "4.5 "2 617NOK
DYNABRADE -

Air Orbital Sander 0.45 hk 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
58445AB8FTY9 732 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Dual-action Sander 0.30 hk 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP870AA2VJC1 626 NOK
SPEEDAIRE -

Air Orbital Sander, 3-tommers størrelse, 3/8-tommers bane, ikke-vakuum, tungvekt, lett

ModellSakPris (eks. mva)
48LZ97CU4BGE604NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Orbital Sander, 6 tommers størrelse, 3/16 tommers bane, mellomvekt, medium duty, NPT

ModellSakPris (eks. mva)
5151-6CN2TFZ3 662 NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander, 0.3 hk, Vinyl Pad Face, 8000 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
312AAE4JRR3 094 NOK
12

Air Sanders

Luftslipere brukes til å fjerne materiale og maling, og for å glatte overflater for å gi virvelfri overflate. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftslipere fra merker som Dynabrade, Chicago Pneumatics, Speedaire og Ingersoll-Rand. Disse luftsliperne bruker pneumatisk kraft for raskere fjerning av materiale fra arbeidsstykker sammenlignet med elektriske slipemaskiner. Dynabrade luftslipere brukes på overflater av glassfiber, metallplater, tre og aluminium. Disse luftsliperne har en ergonomisk håndflateform som gir brukerkomfort samt vibrasjonsdemping. Med hastigheter opp til 12000 rpm kan de brukes til både horisontale og vertikale applikasjoner. Speedaire luftkompositt tilfeldig orbital slipemaskiner er designet for å slipe, blande, slipe, polere og jevne ut alle typer overflater. De fleste av disse luftsliperne har kompositthus som sikrer slagmotstand og gasspak for å eliminere trykk og klempunkter på operatørens håndflate. Disse Speedaire luftkompressorslipere leverer hastigheter mellom 4500 og 16000 o/min. Velg mellom et bredt utvalg av luftslipemaskiner med knapp, spak og utløsergass på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?