Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Air Random Orbital Sander 0.20hk 6 Tommer | AC9RHE 3JF13

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tommer

På lager
Vare: AC9RHE Modell: R026B-PSV-1Kryssref: 3JF13
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
4 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM @ full belastning15.8
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.20
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Bane Dia.3 / 16 "
Total lengde7.5 "
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse6"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skjermstil (kort)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 4151 Air Random Orbital Sander, 0.2 HK, 6 tommer, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30 415115.5Gummi7"2 887 NOK
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Air Random Orbital Sander 0.20hk 6 Tommer | AD3FTU 3YY26 R026B-PSV-215.8Kompositt7.5 "4 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tommer
4 330 NOK / enhet