Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20 hk 3 tommer | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hk 3 Tommer

På lager
Vare: AB4EEC Modell: 3128KAKryssreferanse: 1XFG6
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
2 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2
CFM @ full belastning14.7
Eksos TypeBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.20
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Bane Dia.1 / 5 "
Total lengde5.5 "
Pad ansiktstypeKrok og sløyfe
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-28
GasspedalAvtrekker
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeBane Dia.Total lengdePris
INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbital Sander 0.20 hk 3 tommer | AA4KZE 12T594 3128XPA2.1Handle3 / 16 "4.5 "2 616 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hk 3 Tommer
2 891 NOK / enhet