SPEEDAIRE Luftskralder

Pneumatiske skrunøkkelnøkler som passer for å stramme eller løsne bolter og muttere med lite til middels størrelse. Lever maksimalt dreiemoment og tomgangshastighet på henholdsvis 90 ft-lb og 350 rpm. Tilgjengelig i lengder mellom 5.25 og 14 tommer

filtre

SPEEDAIRE -

Luftratchet-nøkler, 10 tommers lengde

Speedaire luftdrevne skralle er designet for å festes til en trykklufttilførsel for å skru opp og løsne bolter og muttere. De har færre bevegelige deler og krever mindre vedlikehold. Disse kraftsperrene kan jobbe raskere enn skrunøkler som ikke kan skralle som gjør dem behagelige å snu fester i begrensede områder. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig i 1.625 og 1.75 hodebreddealternativer.

StilModellDutyEksosHåndteringsmaterialeHodehøydeleder BreddeSquare Drive størrelseGasspedalPris (eks. mva)
A21AA67generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei820NOK
B21AA66generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei1 841NOK
C21AA63IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 626NOK
D21AA65IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 331NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevet, skralle, 3/8 tommers firkantet stasjon

Speedaire luftdrevne skralle er også kjent som pneumatiske skrallemomentnøkler, er populære og nyttige verktøy for å stramme og løsne bolter. Disse luftdrevne verktøyene er lettere sammenlignet med ledningsbaserte og batteridrevne verktøy, noe som gjør dem egnet for produksjon og andre oppgaver. De har færre bevegelige deler som betyr at de krever mindre vedlikehold. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig foran og bak eksosalternativer.

StilModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksosGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentPris (eks. mva)
A21AA613 til 18 ft.-lb.3.0Bak240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.937NOK
B21AA6410 til 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.963NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne skralle, 1/4 tommers firkantet stasjon

Speedaire luftdrevne skralle festes til en trykklufttilførsel for å skru opp og løsne bolter og muttere. Disse kraftskrallene snur festene i små trinn uten å flytte verktøyet, slik at det kan fungere raskere enn skrunøkler som ikke kan skralle som gjør dem komfortable å snu festene i begrensede områder. De har færre bevegelige deler som betyr at de krever mindre vedlikehold. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig i aluminium og kompositthåndtaksmaterialer.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidGratis hastighetHåndteringsmaterialeHodehøydeLengdeMaks. MomentMomentområdePris (eks. mva)
A21AA603.0240 rpmAluminum1.75 "6 5 / 16 "20 fot.lb.3 til 18 ft.-lb.1 362NOK
B21AA594.0350 rpmKompositt2 1 / 16 "5.25 "30 fot.lb.5 til 25 ft.-lb.2 108NOK
SPEEDAIRE -

Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 rpm

ModellSakPris (eks. mva)
10D236AA2BZT1 432 NOK
SPEEDAIRE -

Air Ratchet Wrench 1/4 inch Drive

ModellSakPris (eks. mva)
21AA62AB6EDP1 088 NOK
SPEEDAIRE -

Skralle, luftdrevet, 1/4 tommers NPT-innløp, 50 ft-lbs dreiemoment

ModellSakPris (eks. mva)
48MA09CH3PXW996NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?