Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA59 Luftskrallenøkkel 1/4 tommers stasjon | AB6EDL

SPEEDAIRE 21AA59 Air Ratchet Wrench 1/4 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDL Modell: 21AA59

Få tak i det April 30, tirsdag
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
2 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet350 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Hodehøyde2 1 / 16 "
leder Bredde1.125 "
Lengde5.25 "
Maks. Moment30 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 4 "
GasspedalNei
Momentområde5 til 25 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidGratis hastighetHåndteringsmaterialeHodehøydeLengdeMaks. MomentMomentområdePris
SPEEDAIRE 21AA60 luftskrallenøkkel 1/4 tommers stasjon | AB6EDM 21AA603.0240 rpmAluminum1.75 "6 5 / 16 "20 fot.lb.3 til 18 ft.-lb.1 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA59 Air Ratchet Wrench 1/4 tommers stasjon
2 108 NOK / enhet