Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 Rpm | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 rpm

På lager
Vare: AA2BZT Modell: 10D236
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
1 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini luftskralde
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.53
CFM @ full belastning15.2
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet240 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Hodehøyde1 9 / 16 "
leder Bredde1"
Lengde5.5 "
Maks. Moment18 fot.lb.
Min. Slange5 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
Gasspedalspaken
Momentområde5 til 18 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 rpm
1 432 NOK / enhet