Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA62 luftskrallenøkkel 1/4 tommers stasjon | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 Air Ratchet Wrench 1/4 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDP Modell: 21AA62
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
1 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet200 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium + grep
Hodehøyde2"
leder Bredde1.437 "
Lengde7.75 "
Maks. Moment30 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 4 "
GasspedalJa
Momentområde5 til 30 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA62 Air Ratchet Wrench 1/4 tommers stasjon
1 088 NOK / enhet