Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA61 luftskalle 1/4 tommers drev | AB6EDN

SPEEDAIRE 21AA61 Air Ratchet Wrench 1/4 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDN Modell: 21AA61
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
937NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.0
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet240 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Hodehøyde1.75 "
leder Bredde1.125 "
Lengde6 5 / 16 "
Maks. Moment20 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
GasspedalNei
Momentområde3 til 18 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksosGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentPris
SPEEDAIRE 21AA64 luftskrallenøkkel 3/8 tommers stasjon | AB6EDR 21AA6410 til 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.963NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA61 Air Ratchet Wrench 1/4 tommers stasjon
937NOK / enhet