Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA64 luftskrallenøkkel 3/8 tommers stasjon | AB6EDR

SPEEDAIRE 21AA64 Air Ratchet Wrench 3/8 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDR Modell: 21AA64

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
963NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Dutygeneral
EksosFront
Gratis hastighet150 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Hodehøyde2 1 / 16 "
leder Bredde1.625 "
Lengde10 "
Maks. Moment50 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
GasspedalNei
Momentområde10 til 50 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksosGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentPris
SPEEDAIRE 21AA61 luftskalle 1/4 tommers drev | AB6EDN 21AA613 til 18 ft.-lb.3.0Bak240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA64 Air Ratchet Wrench 3/8 tommers stasjon
963NOK / enhet