Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA63 Air Ratchet Wrench 3/8 inch Drive | AB6EDQ

SPEEDAIRE 21AA63 Air Ratchet Wrench 3/8 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDQ Modell: 21AA63

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet150 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium + grep
Hodehøyde2 5 / 16 "
leder Bredde1.75 "
Lengde10 "
Maks. Moment50 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
GasspedalJa
Momentområde10 til 50 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.287
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDutyEksosHåndteringsmaterialeHodehøydeleder BreddeSquare Drive størrelseGasspedalPris
SPEEDAIRE 21AA65 luftskalle 3/8 tommers drev | AB6EDT 21AA65IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 331 NOK
SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Wrench 1/2 6/XNUMX Drive Drive | ABXNUMXEDU 21AA66generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei1 841 NOK
SPEEDAIRE 21AA67 Air Ratchet Wrench 1/2 6/XNUMX Drive | ABXNUMXEDV 21AA67generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA63 Air Ratchet Wrench 3/8 tommers stasjon
1 626 NOK / enhet