INGERSOLL-RAND Lufthammere

Ingersoll Rand flishammere tilbyr en lang løp som tillater lengre slaglengde og mer drivkraft enn lufthammere. De fjerner tungt slagg og opphopning, fliser bort festede lag, river ut sammensmeltede materialer og bryter ned sammensatte komponenter.

filtre

INGERSOLL-RAND -

Air Hammer

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkSkaft TypePris (eks. mva)
A1152.0500014.0general6 7 / 64 "90 psiRund1 034NOK
B1173200014general10 "90 psiOpphengningsfjærholder1 626NOK
C1323172511general8.5 "90 psiOpphengningsfjærholder10 862NOK
D1163.0350015.0general7 26 / 32 "90 psiRund1 103NOK
EAVC13A13.2172513.0Industriell8.75 "90 psiRund12 887NOK
F118MAX11.2525002.9Industriell10.5 "105 psi-2 619NOK
G122MAX11.2535002.9Industriell8.625 "105 psi-2 685NOK
INGERSOLL-RAND -

Lufthammersett

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkPris (eks. mva)
A115K2.0500014.0general6 7 / 64 "90 psi1 439NOK
B121-K63.0300015.0general7.625 "90 psi2 617NOK
C118 MAXK11.2525002.9Industriell10.5 "105 psi3 019NOK
D122 MAXK11.2535002.9Industriell8.625 "105 psi2 864NOK
INGERSOLL-RAND -

Hammers

StilModellSakPris (eks. mva)
A285B-36Gasket131NOK
B259-36Gasket58NOK
C231-THK1Hammer1 499NOK
RFQ
C2135-2-THK1Hammer1 787NOK
RFQ
D2235-724Hammer914NOK
EJQ4-724Hammer602NOK
F2190-6-THK1Hammer6 741NOK
RFQ
C231C-THK2Hammer1 638NOK
RFQ
C2145-THK2Hammer4 226NOK
RFQ
G2141-724Hammer1 044NOK
RFQ
C231C-THK1Hammer1 445NOK
RFQ
C260-724Hammer2 409NOK
RFQ
C231XP-724Hammer393NOK
RFQ
C231-THK2Hammer1 652NOK
RFQ
C259-THK1Hammer2 043NOK
RFQ
C2125QTI-THK1Hammer1 283NOK
RFQ
F2190-THK1Hammer5 952NOK
RFQ
C261-THK1Hammer2 803NOK
RFQ
H2112-724Hammer294NOK
I2235-638Skru34NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Chipping Hammer

StilModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris (eks. mva)
A4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex9 702NOK
B3A1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex10 230NOK
C2A1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex9 664NOK
DW2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "Rund12 149NOK
E4A2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "Rund10 111NOK
F2DA2SA7/8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "Rund8 751NOK
INGERSOLL-RAND -

Hammer Air 13 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
AVC12A1AD3CPW12 525 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?