Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 121-K6 Lufthammersett 15 CFM | AC9QZN 3JD19

INGERSOLL-RAND 121-K6 Air Hammer Kit 15 CFM

På lager
Vare: AC9QZN Modell: 121-K6Kryssref: 3JD19
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
2 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer Kit
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.0
Slag per minutt3000
CFM @ full belastning15.0
Dutygeneral
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde7.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde2-9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8467195090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkPris
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0general6 7 / 64 "90 psi1 439 NOK
INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammersett, 3-1/2 tommers slag, 5 meisler | AB7RGB 23Z004 118 MAXK11.2525002.9Industriell10.5 "105 psi3 019 NOK
INGERSOLL-RAND 122MAXK lufthammersett, 2-5/8 tommers slag, antivibrasjon | AB7RGD 23Z006 122 MAXK11.2535002.9Industriell8.625 "105 psi2 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 121-K6 Air Hammer Kit 15 CFM
2 617 NOK / enhet