Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8 Stroke | AB4QUZ 20CK96

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Slag

På lager
Vare: AB4QUZ Modell: 115KKryssreferanse: 20CK96

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer Kit
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.0
Slag per minutt5000
CFM @ full belastning14.0
Dutygeneral
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde6 7 / 64 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde1-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8467191000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkPris
INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammersett, 3-1/2 tommers slag, 5 meisler | AB7RGB 23Z004 118 MAXK11.2525002.9Industriell10.5 "105 psi3 019 NOK
INGERSOLL-RAND 122MAXK lufthammersett, 2-5/8 tommers slag, antivibrasjon | AB7RGD 23Z006 122 MAXK11.2535002.9Industriell8.625 "105 psi2 864 NOK
INGERSOLL-RAND 121-K6 Lufthammersett 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0general7.625 "90 psi2 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Slag
1 439 NOK / enhet