Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammersett, 3-1/2 tommers slag, 5 meisler | AB7RGB 23Z004

INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammersett, 3-1/2 tommers slag, 5 meisler

På lager
Vare: AB7RGB Modell: 118MAXKKryssreferanse: 23Z004

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
3 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer Kit
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid11.25
Slag per minutt2500
CFM @ full belastning2.9
DutyIndustriell
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde10.5 "
Nødvendig trykk105 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Slaglengde3-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Luftdrevet hammersett designet for flisning, skjæring av metallplater, skraping og fjerning av fuger
    • Har pneumatisk verktøy som bruker høyt lufttrykk for å levere opptil 2500 BPM
    • Håndtak i pistolstil gir komfortabelt grep og overlegen kontroll
    • Inkluderer 5 forskjellige meisler for en rekke hammerapplikasjoner
    • Leveres med et formstøpt etui for praktisk oppbevaring og beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkPris
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0general6 7 / 64 "90 psi1 439 NOK
INGERSOLL-RAND 122MAXK lufthammersett, 2-5/8 tommers slag, antivibrasjon | AB7RGD 23Z006 122 MAXK11.2535002.9Industriell8.625 "105 psi2 864 NOK
INGERSOLL-RAND 121-K6 Lufthammersett 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0general7.625 "90 psi2 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammersett, 3-1/2 tommers slag, 5 meisler
3 019 NOK / enhet