Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 122MAXK lufthammersett, 2-5/8 tommers slag, antivibrasjon | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 tommers slag, anti-vibrasjon

På lager
Vare: AB7RGD Modell: 122MAXKKryssreferanse: 23Z006
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
2 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer Kit
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid11.25
Slag per minutt3500
CFM @ full belastning2.9
DutyIndustriell
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde8.625 "
Nødvendig trykk105 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Slaglengde2-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8467115020
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Designet for å krympe, forme, kutte og bryte metallgjenstander og også å hugge i stein; ideell for bruk i bygg-, bil- og rørleggerindustrien
    • Antivibrasjonsmekanisme sørger for over 30% mindre vibrasjon og opptil 3 dBA mindre støy (noe som reduserer brukernes tretthet)
    • Ergonomisk grep sikrer brukerkomfort og gir langvarig drift
    • Har hurtigbyttemekanisme som muliggjør rask meiselbytte og en kraftig motor som genererer opptil 15% mer kraft over standard hammer

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkPris
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0general6 7 / 64 "90 psi1 439 NOK
INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammersett, 3-1/2 tommers slag, 5 meisler | AB7RGB 23Z004 118 MAXK11.2525002.9Industriell10.5 "105 psi3 019 NOK
INGERSOLL-RAND 121-K6 Lufthammersett 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0general7.625 "90 psi2 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 tommers slag, anti-vibrasjon
2 864 NOK / enhet