Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammer, 13 CFM, 1/4 tommers nagler, aluminium, pneumatisk | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammer, 13 CFM, 1/4 tommers nagler, aluminium, pneumatisk

På lager
Vare: AD3CPV Modell: AVC13A1Kryssref: 3Y496

Få tak i det April 30, tirsdag
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
12 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.2
Slag per minutt1725
CFM @ full belastning13.0
DutyIndustriell
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde8.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8467191000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Riveter designet for luftfartsapplikasjoner og kan også brukes til å knuse og kutte metallgjenstander
    • Har en innebygd kraftregulator som sørger for rask strømendring mens du er på farten og en standard bikubeholder for nitende applikasjoner
    • Slitesterk og lett aluminiumskonstruksjon gir enkel transport og tåler tøffe industrielle miljøer
    • Leveres utstyrt med en lett kontrollert, nøyaktig gasspjeld som sikrer feilfri ytelse i ugunstige miljøer

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkSkaft TypePris
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1/2 tommers slag | AA4KYX 12T586 1173200014general10 "90 psiOpphengningsfjærholder1 626 NOK
INGERSOLL-RAND 132 lufthammer, 4 tommers slag, 3 CFM, 1/4 tommer NPT, 1725 slag / min | AA4KYY 12T587 1323172511general8.5 "90 psiOpphengningsfjærholder10 862 NOK
INGERSOLL-RAND 118MAX lufthammer 3-1/2 tommers slag | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Industriell10.5 "105 psi-2 619 NOK
INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammer, 2-5/8 tommer, antivibrasjon, redusert støy | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Industriell8.625 "105 psi-2 685 NOK
INGERSOLL-RAND 116 lufthammer, 1/4 tommer NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0general7 26 / 32 "90 psiRund1 103 NOK
INGERSOLL-RAND 115 pneumatisk hammer, 5000 BPM, 1-5/8 i slag | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0general6 7 / 64 "90 psiRund1 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammer, 13 CFM, 1/4 tommers nagler, aluminium, pneumatisk
12 887 NOK / enhet