Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammer, 2-5/8 tommer, antivibrasjon, redusert støy | AB7RGC 23Z005

INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammer, 2-5/8 tommer, antivibrasjon, redusert støy

På lager
Vare: AB7RGC Modell: 122MAXKryssreferanse: 23Z005

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid11.25
Slag per minutt3500
CFM @ full belastning2.9
DutyIndustriell
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde8.625 "
Nødvendig trykk105 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Slaglengde2-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8467115020
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Designet for å skjære steiner og kutte, skjære, krympe, slå og forme metalliske gjenstander
    • Hurtigbytterholder sørger for raskere og enklere meiselovergang for å øke brukerens effektivitet
    • Leveres utstyrt med en kraftig motor som tillater 5 % ekstra slagkraft for redusert brukertrøtthet
    • Har antivibrasjonsmekanisme for færre vibrasjoner og et ergonomisk grep som gir maksimal brukerkomfort

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeNødvendig trykkSkaft TypePris
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1/2 tommers slag | AA4KYX 12T586 1173200014general10 "90 psiOpphengningsfjærholder1 626 NOK
INGERSOLL-RAND 132 lufthammer, 4 tommers slag, 3 CFM, 1/4 tommer NPT, 1725 slag / min | AA4KYY 12T587 1323172511general8.5 "90 psiOpphengningsfjærholder10 862 NOK
INGERSOLL-RAND 118MAX lufthammer 3-1/2 tommers slag | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Industriell10.5 "105 psi-2 619 NOK
INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammer, 13 CFM, 1/4 tommers nagler, aluminium, pneumatisk | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Industriell8.75 "90 psiRund12 887 NOK
INGERSOLL-RAND 116 lufthammer, 1/4 tommer NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0general7 26 / 32 "90 psiRund1 103 NOK
INGERSOLL-RAND 115 pneumatisk hammer, 5000 BPM, 1-5/8 i slag | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0general6 7 / 64 "90 psiRund1 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammer, 2-5/8 tommer, antivibrasjon, redusert støy
2 685 NOK / enhet