INGERSOLL-RAND 2A1SA Hammer Chipping 28 Cfm | AD3CRC 3Y574

INGERSOLL-RAND 2A1SA Hammer Chipping 28 Cfm

På lager
Vare: AD3CRC Modell: 2A1SAKryssref: 3Y574

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Chipping Hammer
Luftinntak3 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid7.0
Slag per minutt2300
CFM @ full belastning28.0
DutyIndustriell
HåndtakstypeD Type
Min. Slange1 / 2 "
Total lengde16 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.58 "
Skaft TypeHex
Slaglengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8467191000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris
INGERSOLL-RAND W2A2 Hammer Chipping 28 Cfm | AD3CPN 3Y445 W2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "Rund9 568 NOK
INGERSOLL-RAND 4A2SA Hammer Chipping 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545 4A2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "Rund7 599 NOK
INGERSOLL-RAND 4A1SA Hammer Chipping 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex7 599 NOK
INGERSOLL-RAND 3A1SA Hammer Chipping 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3A1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex7 599 NOK
INGERSOLL-RAND 2DA2SA Hammer Chipping | AD8KJN 4KR81 2DA2SA7/8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "Rund7 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2A1SA Hammer Chipping 28 Cfm
7 205 NOK / enhet