Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM

På lager
Vare: AD3CPW Modell: AVC12A1Kryssref: 3Y497

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
12 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.2
Slag per minutt2100
CFM @ full belastning13.0
DutyIndustriell
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde7.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM
12 525 NOK / enhet