DYNABRADE Luftslipere

Mye brukt til kutting og forming av metallstykker, glatting av skjøter etter sveising og stripping av maling eller grunning. Luft allsidighet og etterbehandlingssett for luft også tilgjengelig

filtre

DYNABRADE -

12,000 o / min Fri hastighet luftvinkelsliper

StilModellHjuldiameterPris (eks. mva)
A526324.5 "11 830NOK
B526335"11 161NOK
DYNABRADE -

6000 o / min Gratis hastighetsluftsliper

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdePris (eks. mva)
A50348964213.75 "24 190NOK
B5035010.75431.211.75 "21 780NOK
DYNABRADE -

3400 o / min Gratis hastighetsluftbehandlingsverktøy

StilModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
A132011 / 4 "PT8.5350.713.625 "1 / 2 "13 957NOK
B134001 / 4 "PT10.25410.713.5 "3 / 4 "20 997NOK
C132041 / 4 "PT8.5350.714.625 "5"13 483NOK
D132201 / 4 "PT8.5350.714.625 "5"17 437NOK
E135153 / 8 "PT10.7543118.75 "5/8 eller 1 "20 460NOK
DYNABRADE -

12,000 o / min Gratis hastighetsluftsliper

StilModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A527151.25 "3 / 8 "PT9.538Bak13 / 8 "7.75 "7 657NOK
B503034 1/2 til 5 "1 / 2 "PT9.538Side1.21 / 2 "8"15 612NOK
C503024"3 / 8 "PT1040Bak13 / 8 "11.75 "17 028NOK
D527064"1 / 4 "PT5.7523Bak0.41 / 4 "7.5 "12 008NOK
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A52721104018,000 rpm9 822NOK
A52722114420,000 rpm10 316NOK
DYNABRADE -

Luftslipere

StilModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHjuldiameterCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPPris (eks. mva)
A527115.75 "1 / 4 "PT5.252"21Bak15,000 rpm0.410 611NOK
B503408"1 / 4 "PT84 1/2 til 5 "32Bak11,000 rpm0.710 723NOK
C5263010 "3 / 8 "PT10.754"43rotasjons~~POS=TRUNC13,500 rpm1.311 613NOK
DYNABRADE -

Luftbehandlingsverktøysett 2800 o / min 15 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
13460AB8FKV24 176 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?