Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 50302 luftkvern 12000 o/min 11-3/4 tommers lengde | AB8FMR 25H858

DYNABRADE 50302 luftkvern 12000 rpm 11-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8FMR Modell: 50302Kryssreferanse: 25H858
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
17 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning40
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeType 27
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde11.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 50303 luftkvern 12000 Rpm 8 Tommer Lengde | AB8FMT 25H859 503034 1/2 til 5 "1 / 2 "PT9.538Side1.21 / 2 "8"15 612 NOK
DYNABRADE 52706 luftkvern 12000 Rpm 7-1/2 tomme Lengde | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "PT5.7523Bak0.41 / 4 "7.5 "12 008 NOK
DYNABRADE 52715 luftkvern 12000 Rpm 7-3/4 tommers lengde | AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "PT9.538Bak13 / 8 "7.75 "7 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 50302 luftkvern 12000 rpm 11-3/4 tommers lengde
17 028 NOK / enhet