Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 50303 luftkvern 12000 Rpm 8 Tommer Lengde | AB8FMT 25H859

DYNABRADE 50303 Luftkvern 12000 Rpm 8 Tommer Lengde

På lager
Vare: AB8FMT Modell: 50303Kryssreferanse: 25H859
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
15 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak1 / 2 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.5
CFM @ full belastning38
DutyHeavy
EksosSide
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeType 27
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1.2
LåseJa
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde8"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter4 1/2 til 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 50302 luftkvern 12000 o/min 11-3/4 tommers lengde | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "PT1040Bak13 / 8 "11.75 "17 028 NOK
DYNABRADE 52706 luftkvern 12000 Rpm 7-1/2 tomme Lengde | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "PT5.7523Bak0.41 / 4 "7.5 "12 008 NOK
DYNABRADE 52715 luftkvern 12000 Rpm 7-3/4 tommers lengde | AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "PT9.538Bak13 / 8 "7.75 "7 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 50303 Luftkvern 12000 Rpm 8 Tommer Lengde
15 612 NOK / enhet