Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52715 luftkvern 12000 Rpm 7-3/4 tommers lengde | AB8FQT 25H933

DYNABRADE 52715 luftkvern 12000 rpm 7-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8FQT Modell: 52715Kryssreferanse: 25H933
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
7 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.5
CFM @ full belastning38
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeType 1 konus / plugg
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.31
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 50302 luftkvern 12000 o/min 11-3/4 tommers lengde | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "PT1040Bak13 / 8 "11.75 "17 028 NOK
DYNABRADE 50303 luftkvern 12000 Rpm 8 Tommer Lengde | AB8FMT 25H859 503034 1/2 til 5 "1 / 2 "PT9.538Side1.21 / 2 "8"15 612 NOK
DYNABRADE 52706 luftkvern 12000 Rpm 7-1/2 tomme Lengde | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "PT5.7523Bak0.41 / 4 "7.5 "12 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52715 luftkvern 12000 rpm 7-3/4 tommers lengde
7 657 NOK / enhet