Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4JPG5 Pumpe Kjølevæske 1/25 Hk 230v 0.6 Amp | AD8EYF

DAYTON 4JPG5 Pumpe Kjølevæske 1/25 Hk 230v 0.6 Amp

På lager
Vare: AD8EYF Modell: 4JPG5

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps0.6
Body MaterialMessing / bronse
Cord3 uten plugg
Diameter3 5 / 16 "
GPH of Water @ 1 Ft. av Head423
GPH of Water @ 3 Ft. av Head396
GPH of Water @ 5 Ft. av Head330
GPM for vann @ 1 ft av Head7.1
GPM for vann @ 3 ft av Head6.6
GPM for vann @ 5 ft av Head5.5
GPM for vann @ 6 ft av Head4.9
GPM for vann @ 7 ft av Head Low4.1
Høyde12.38 "
HP1/25
PumpehjulsmaterialeBronse
Inlet / Outlet3/8 tommer
Lengde5.25 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)6
Maks. Anbefalt viskositet500 SSU
Maks. Temp.200 F
Min. Fordypningsdybde2 inn.
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
Nominell tankdybde (in.)8
Fase1
RPM1725
AksematerialeKarbonstål
Slå av7.8 ft
typenFordampende kjøler og kjølevæske
Spenning230
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.689
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 2 Ft. av hodet (423)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (210)

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
DAYTON 4JPG4 Pumpe Kjølevæske 1/25 Hk 115v 1.3 Amp | AD8EYE 4JPG41.31153 842 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPG5 Pumpe Kjølevæske 1/25 Hk 230v 0.6 Amp
4 004 NOK / enhet