Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 13460 Air Finishing Tool Kit 2800 rpm 15 tommers lengde | AB8FKV 25H815

DYNABRADE 13460 Air Finishing Tool Kit 2800 rpm 15 tommers lengde

På lager
Vare: AB8FKV Modell: 13460Kryssreferanse: 25H815
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
24 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbehandlingssett
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.25
CFM @ full belastning41
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet2800 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde15 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 13460 Air Finishing Tool Kit 2800 rpm 15 tommers lengde
24 176 NOK / enhet