Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52721 Luftsliper 18000 o / min 14-3 / 8 tommers lengde | AB8FQU 25H934

DYNABRADE 52721 luftkvern 18000 rpm 14-3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB8FQU Modell: 52721Kryssreferanse: 25H934
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
9 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning40
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet18,000 rpm
KvernetypeType 1 konus / plugg
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde14.375 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.03
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris
DYNABRADE 52722 Luftkvern 20000 o / min 14-3 / 8 tommers lengde | AB8FQV 25H935 52722114420,000 rpm10 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52721 luftkvern 18000 rpm 14-3/8 tommers lengde
9 822 NOK / enhet