Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52711 luftkvern, 15000 rpm, 5-3/4 | AB8FQR 25H932

DYNABRADE 52711 luftkvern, 15000 rpm, 5-3/4"

På lager
Vare: AB8FQR Modell: 52711Kryssreferanse: 25H932
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
10 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.25
CFM @ full belastning21
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet15,000 rpm
KvernetypeType 27
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.4
LåseNei
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde5.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.24
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHjuldiameterCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 50340 luftkvern 11000 rpm 8 tommers lengde | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "PT84 1/2 til 5 "32Bak11,000 rpm0.710 723 NOK
DYNABRADE 52630 Luftsliper 13 500 o / min 10 tommers lengde | AB8FQF 25H922 5263010 "3 / 8 "PT10.754"43rotasjons~~POS=TRUNC13,500 rpm1.311 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52711 luftkvern, 15000 rpm, 5-3/4"
10 611 NOK / enhet