Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52630 Luftsliper 13 500 o / min 10 tommers lengde | AB8FQF 25H922

DYNABRADE 52630 Luftkvern 13 500 Rpm 10 Tommer Lengde

På lager
Vare: AB8FQF Modell: 52630Kryssreferanse: 25H922
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
11 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.75
CFM @ full belastning43
DutyHeavy
Eksosrotasjons~~POS=TRUNC
Gratis hastighet13,500 rpm
KvernetypeType 27
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1.3
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde10 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHjuldiameterCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 50340 luftkvern 11000 rpm 8 tommers lengde | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "PT84 1/2 til 5 "32Bak11,000 rpm0.710 723 NOK
DYNABRADE 52711 luftkvern, 15000 rpm, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1 / 4 "PT5.252"21Bak15,000 rpm0.410 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52630 Luftkvern 13 500 Rpm 10 Tommer Lengde
11 613 NOK / enhet