Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 Rpm 13-5/8 tommers lengde | AB8FKP 25H810

DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 Rpm 13-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB8FKP Modell: 13201Kryssreferanse: 25H810
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
13 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbehandlingsverktøy
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8.5
CFM @ full belastning35
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet3400 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.7
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde13.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode40169957
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdeHjuldiameterPris
DYNABRADE 13204 Air Finishing Tool 14-5/8 tommer Lengde 3400 Rpm | AB8FKQ 25H811 132041 / 4 "PT8.5350.714.625 "5"13 483 NOK
DYNABRADE 13220 Air Finishing Tool 3400 Rpm 14-5/8 tommers lengde | AB8FKT 25H813 132201 / 4 "PT8.5350.714.625 "5"17 437 NOK
DYNABRADE 13400 Air Finishing Tool 3400 Rpm 13-1/2 tomme Lengde | AB8FKU 25H814 134001 / 4 "PT10.25410.713.5 "3 / 4 "20 997 NOK
DYNABRADE 13515 Air Finishing Tool 3400 Rpm 18-3/4 tomme Lengde | AB8FKX 25H817 135153 / 8 "PT10.7543118.75 "5/8 eller 1 "20 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 Rpm 13-5/8 tommers lengde
13 957 NOK / enhet