ALPHA FITTINGS Luftsylinderhastighetskontroll

filtre

ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 1/2 "rørstørrelse

StilModellFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A88973-08-06Inn og ut3 / 8 "337NOK
A88973-08-08Inn og ut1 / 2 "429NOK
B88978-08-06Inn og ut3 / 8 "352NOK
B88978-08-08Inn og ut1 / 2 "442NOK
C88958-08-06Out3 / 8 "339NOK
C88958-08-08Out1 / 2 "432NOK
D88953-08-06Out3 / 8 "384NOK
D88953-08-08Out1 / 2 "478NOK
ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 1/8 "rørstørrelse

StilModellTilkoblingFlowtrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A88977-02-02FNPTF x rørInn og ut0 til 250 psi189NOK
B88957-02-02FNPTF x rørOut0 til 250 psi193NOK
C88978-02-02NPT x rørInn og ut0 til 250 psi213NOK
D88973-02-02NPT x rørInn og ut0 til 250 psi195NOK
E88953-02-02Trykk for å koble tilOut145 psi237NOK
B88958-02-02Trykk for å koble tilOut145 psi248NOK
D88972-02-02Swift-Fit x kvinnelig NPTInn og ut0 til 250 psi184NOK
ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 1/4 "rørstørrelse

StilModellTilkoblingFlowRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A88977-04-04FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi225NOK
B88957-04-04FNPTF x rørOut1 / 4 "0 til 250 psi230NOK
C88972-04-04FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi204NOK
C88973-04-02NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi237NOK
C88973-04-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi253NOK
A88978-04-02NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi234NOK
A88978-04-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi255NOK
D88953-04-04Trykk for å koble tilOut1 / 4 "145 psi266NOK
D88953-04-02Trykk for å koble tilOut1 / 8 "145 psi255NOK
ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 3/8 "rørstørrelse

StilModellTilkoblingFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A88957-06-06FNPTF x rørOut3 / 8 "309NOK
B88977-06-06FNPTF x rørInn og ut3 / 8 "301NOK
C888972-06-06MNPT x rørInn og ut3 / 8 "345NOK
A88958-06-06NPT x rørOut3 / 8 "353NOK
D88978-06-06NPT x rørInn og ut3 / 8 "340NOK
C88973-06-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "232NOK
E88953-06-04NPT x rørOut1 / 4 "235NOK
A88958-06-04NPT x rørOut1 / 4 "244NOK
F88953-06-06NPT x rørOut3 / 8 "366NOK
C88973-06-06NPT x rørInn og ut3 / 8 "332NOK
D88978-06-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "242NOK
StilModellTilkoblingRørstørrelsePris (eks. mva)
A88958-04-02NPT x rør1 / 8 "260NOK
A88958-04-02Trykk for å koble til1 / 4 "291NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?