Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 tomme Npt x Tube | AB3XCK 1VRE9

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 Tommer Npt x Tube

På lager
Vare: AB3XCK Modell: 88973-08-08Kryssreferanse: 1VRE9
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal flytkontroll
JusteringSkru
Body MaterialForniklet messing
TilkoblingNPT x rør
FlowInn og ut
Rørstørrelse1 / 2 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 250 psi
StilElbow
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFlowRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 tommers rør 3/8in | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06Out3 / 8 "384NOK
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Universal Flow Control 1/2 tomme Npt x Tube | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Out1 / 2 "478NOK
ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Universal Flow Control 1/2 tommers rør 3/8in | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06Out3 / 8 "339NOK
ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universal Flow Control 1/2 tomme Npt x Tube | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Out1 / 2 "432NOK
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Universal Flow Control 1/2 tommers rør 3/8in | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06Inn og ut3 / 8 "337NOK
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Universal Flow Control 1/2 tommers rør 3/8in | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06Inn og ut3 / 8 "352NOK
ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Universal Flow Control 1/2 tomme Npt x Tube | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08Inn og ut1 / 2 "442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 Tommer Npt x Tube
429NOK / enhet