KINEDYNE FE8066-1GRA terrassebjelke 88 tommers lengde 3-1/4 tommers bredde | AB6YBA 22P624

KINEDYNE FE8066-1GRA terrassebjelke 88 tommers lengde 3-1/4 tommers bredde

Vare: AB6YBA Modell: FE8066-1GRAKryssreferanse: 22P624
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 976 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerrassebjelke
Justeringsområde84-3 / 5 "til 95"
Lengde88 "
MaterialeAluminum
Slangeformrektangulær
Slangestørrelse2-3/5" x 3-1/5"
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.94
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)218.44
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Endepads ("Ikke inkludert")
    • Slangeform (rektangulær)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLengdePris
KINEDYNE FE8000-1GRA terrassebjelke 88 tommers lengde 3-1/4 tommers bredde | AB6YAY 22P622 FE8000-1GRA84-3 / 5 "til 95"88 "2 474 NOK
RFQ
KINEDYNE FE8000-12GRA terrassebjelke 92 tommers lengde 3-1/4 tommers bredde | AB6YAZ 22P623 FE8000-12GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "2 503 NOK
RFQ
KINEDYNE FE8066-3GRA terrassebjelke 92 tommers lengde 3-1/4 tommers bredde | AB6YBB 22P625 FE8066-3GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "1 952 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE FE8066-1GRA terrassebjelke 88 tommers lengde 3-1/4 tommers bredde
1 976 NOK / enhet