Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 In | AE9UUW 6MN37

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 In

På lager
Vare: AE9UUW Modell: 88958-04-02Kryssref: 6MN37
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal flytkontroll
Justeringknott
Body MaterialForniklet messing
TilkoblingTrykk for å koble til
FlowOut
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 250 psi
StilElbow
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 tommers rør 1/8In | AB3XBV 1VRD4 88958-04-02NPT x rør1 / 8 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 In
291NOK / enhet