VESTIL HT-20-3248 Hydraulisk stolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 32 x 48 tommer Størrelse | AG7UKN

VESTIL HT-20-3248 Hydraulisk stolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 32 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UKN Modell: HT-20-3248

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart hydraulisk løftebord
Base TypeMassivt stål
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med låsebremser
Hjulbredde2"
Dekktypesolid
Høyde41 1 / 16 "
Lengde64 11 / 16 "
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.36 "
Senket høyde36 inn.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall innlegg4
Operasjon2 hastighets fotpumpe
Plattform Lengde48 "
Plattformbredde32 "
Hevet høyde54 inn.
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 213.75
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)162.8
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.MaterialeOperasjonPris
VESTIL HT-05-1818A Hydraulisk løftebord, 18 x 18 x 49 tommer Størrelse | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818ABærbart hydraulisk løftebord500 lbs.4"18 "49 "31 "Stål1 hastighets fotpumpe15 303 NOK
VESTIL HT-20-3036A Hydraulisk løftebord, 30 x 36 x 54 tommer Størrelse | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036ABærbart hydraulisk løftebord2000 lbs.5"36 "54 "36 "Stål2 hastighets fotpumpe26 915 NOK
VESTIL HT-02-1616A Hydraulisk stolpebord, 200 Lb. Kapasitet, 16 x 16 tommer Størrelse | AG7UKA HT-02-1616ABærbart hydraulisk løftebord200 lbs.4"16 "49 "31 "Stål1 hastighets fotpumpe8 203 NOK
VESTIL HT-03-1616A Hydraulisk stolpebord, 300 Lb. Kapasitet, 16 x 16 tommer Størrelse | AG7UKC HT-03-1616ABærbart hydraulisk løftebord300 lbs.4"16 "----11 524 NOK
VESTIL HT-10-2036A Hydraulisk stolpebord, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 36 tommer Størrelse | AG7UKE HT-10-2036ABærbart hydraulisk løftebord1000 lbs.5"40 "54 "36 "Stål2 hastighets fotpumpe16 379 NOK
VESTIL HT-20-2436A Hydraulisk stolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer Størrelse | AG7UKG HT-20-2436ABærbart hydraulisk løftebord2000 lbs.5"42 "----20 559 NOK
VESTIL HT-20-2436-DC Hydraulisk stolpebord, DC, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UKJ HT-20-2436-DCDrevet løftebord2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Stål-42 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HT-20-3248 Hydraulisk stolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 32 x 48 tommer størrelse
25 370 NOK / enhet