VESTIL HT-20-3036A Hydraulisk løftebord, 30 x 36 x 54 tommer Størrelse | AE2RHC 4ZD24

VESTIL HT-20-3036A Hydraulisk løftebord, 30 x 36 x 54 tommer størrelse

På lager
Vare: AE2RHC Modell: HT-20-3036AKryssreferanse: 4ZD24

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart hydraulisk løftebord
Base TypeMassivt stål
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med låsebremser
Hjul Dia.4"
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde1.5 "
Dekktypesolid
Høyde54 "
Lengde36 "
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.36 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde36 "
MaterialeStål
Min. Løftehøyde36 "
Antall innlegg4
Operasjon2 hastighets fotpumpe
Total høyde54 "
Total lengde42 "
Samlet bredde30 "
Plattform Lengde36 "
Plattformbredde30 "
Hevet høyde54 "
HjulmaterialeFenol
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.05
Skipets høyde (cm)123.7
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.MaterialeOperasjonPris
VESTIL HT-05-1818A Hydraulisk løftebord, 18 x 18 x 49 tommer Størrelse | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818ABærbart hydraulisk løftebord500 lbs.4"18 "49 "31 "Stål1 hastighets fotpumpe15 303 NOK
VESTIL HT-02-1616A Hydraulisk stolpebord, 200 Lb. Kapasitet, 16 x 16 tommer Størrelse | AG7UKA HT-02-1616ABærbart hydraulisk løftebord200 lbs.4"16 "49 "31 "Stål1 hastighets fotpumpe8 203 NOK
VESTIL HT-03-1616A Hydraulisk stolpebord, 300 Lb. Kapasitet, 16 x 16 tommer Størrelse | AG7UKC HT-03-1616ABærbart hydraulisk løftebord300 lbs.4"16 "----11 524 NOK
VESTIL HT-10-2036A Hydraulisk stolpebord, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 36 tommer Størrelse | AG7UKE HT-10-2036ABærbart hydraulisk løftebord1000 lbs.5"40 "54 "36 "Stål2 hastighets fotpumpe16 379 NOK
VESTIL HT-20-2436A Hydraulisk stolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer Størrelse | AG7UKG HT-20-2436ABærbart hydraulisk løftebord2000 lbs.5"42 "----20 559 NOK
VESTIL HT-20-2436-DC Hydraulisk stolpebord, DC, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UKJ HT-20-2436-DCDrevet løftebord2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Stål-42 681 NOK
VESTIL HT-20-3036-DC Hydraulisk stolpebord, DC, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UKL HT-20-3036-DCDrevet løftebord2000 lbs.4"42 "----43 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HT-20-3036A Hydraulisk løftebord, 30 x 36 x 54 tommer størrelse
26 915 NOK / enhet