MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 150 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 150 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 150 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0606942
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "366NOK
RFQ
B
MF0597688
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "479NOK
RFQ
A
MF0598044
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "366NOK
RFQ
B
MF0504964
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "479NOK
RFQ
B
MF0606695
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "479NOK
RFQ
C
MF0606839
1.378 "-1.378 "---3.66 "0.476 "340NOK
RFQ
C
MF0504529
1.378 "-1.378 "---3.66 "0.476 "340NOK
RFQ
C
MF0597910
1.378 "-1.378 "---3.66 "0.476 "340NOK
RFQ
D
MF0597657
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "439NOK
RFQ
D
MF0504535
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "439NOK
RFQ
E
MF0601760
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-516NOK
RFQ
F
MF0601289
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-610NOK
RFQ
G
MF0605295
2.44 "1.54 "2.44 "7575 PSI-3.7 "1.54 "1 557 NOK
RFQ
H
MF0597785
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "619NOK
RFQ
I
MF0505027
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "703NOK
RFQ
H
MF0504731
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "619NOK
RFQ
H
MF0606764
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "619NOK
RFQ
I
MF0597842
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "703NOK
RFQ
I
MF0606790
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "703NOK
RFQ
J
MF0058781
3.071 "-3.071 "-305 PSI488 kvm Tommer8.221.701 "858NOK
RFQ
J
MF0596783
3.071 "-3.071 "305305 PSI488 kvm Tommer8.22 "1.701 "858NOK
RFQ
J
MF0605647
3.071 "-3.071 "305305 PSI488 kvm Tommer8.22 "1.701 "858NOK
RFQ
K
MF0606967
3.563 "-3.563 "435435 PSI1028 kvm Tommer12.91 "1.894 "1 512 NOK
RFQ
L
MF0597956
3.563 "-3.563 "435435 PSI449 kvm Tommer6.37 "1.898 "793NOK
RFQ
K
MF0598084
3.563 "-3.563 "435435 PSI1028 kvm Tommer12.91 "1.894 "1 512 NOK
RFQ
M
MF0601660
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 kvm Tommer7.63 "-966NOK
RFQ
N
MF0309132
3.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0306358
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0437197
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0437196
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0059486
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0437195
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0320352
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0606176
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
N
MF0597244
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
O
MF0600253
5.984 "4.154 "5.984 "-145 PSI1510 kvm Tommer16.814.154 "2 003 NOK
RFQ
P
MF0609494
5.984 "4.154 "5.984 "145145 PSI3499 kvm Tommer38.58 "4.154 "4 159 NOK
RFQ
P
MF0600285
5.984 "4.154 "5.984 "145145 PSI3499 kvm Tommer38.58 "4.154 "4 159 NOK
RFQ
O
MF0609460
5.984 "4.154 "5.984 "-145 PSI1510 kvm Tommer16.814.154 "2 003 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?