HOVEDFILTER INC. MF0059486 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6XND D650T150A

MAIN FILTER INC. MF0059486 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde

Vare: CF6XND Modell: MF0059486Kryssreferanse: D650T150A '
496NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.654 "
Bunn OD3.898 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering150
Filterstørrelse197 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.25 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC D650T150A

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0058781 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 kvm Tommer8.221.701 "858NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306358 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0309132 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0320352 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0437195 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0437196 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0437197 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CG2DAU MF04371973.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "496NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059486 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde
496NOK / enhet