Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK DZS100BP Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8

TORK DZS100BP Elektronisk timer Astronomic/prog 1 Chan 365day Dpdt

På lager
Vare: AD8EUD Modell: DZS100BPKryssreferanse: 4JNG8
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
9 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
Sikkerhetskopieringstid7 dager
FARGETan
Kontakt skjemaDPDT
Dybde4-1 / 2 "
KabinettNoryl innendørs / utendørs
Høyde9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde9.125 "
Maks. På / av-sykluser99 Astronomisk, forskyvning 299
Maks. Tidsinnstilling365 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler1
Antall poler2
Antall pulshendelser99
Drifts Temp.-40 til 158 F
Driftsmodus365 dager
Pulsvarighet1 til 99 sek.
typenAstronomisk / programmerbar
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Minnemodul følger med for enkel kopiering og overføring av tidsplan mellom enheter i DZS-serien, kondensator for permanent oppbevaring av tidsplan, låsehasp

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeKabinettHøydePris
TORK DGS100A elektronisk tidsur programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 grader F til +131 grader F204.5 "7 dagerProgrammerbar5"Noryl innendørs / utendørs10 "6 401 NOK
TORK DGU100A-Y Elektronisk tidsur Programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 grader F til +131 grader F203.75 "7 dagerProgrammerbar4"Metall innendørs9.75 "8 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK DZS100BP Elektronisk timer Astronomic/prog 1 Chan 365day Dpdt
9 696 NOK / enhet