Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK DGU100A-Y Elektronisk tidsur Programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069

TORK DGU100A-Y Elektronisk timer Programmerbar Dpdt 120/277v

På lager
Vare: AC4WZF Modell: DGU100A-YKryssreferanse: 31A069
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
8 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps20
Sikkerhetskopieringstid7 dager
FARGETan
Kontakt skjemaDPDT
Dybde3.75 "
Vis høyde9.75 inn.
Skjermbredde4 inn.
KabinettMetall innendørs
Høyde9.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde5.75 "
Maks. På / av-sykluser28
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall poler2
Antall pulshendelser56
Drifts Temp.-31 grader F til +131 grader F
Driftsmodus7 dager
typenProgrammerbar
Spenning120-277
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.38
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Godtar fotosensor (EPC-A) eller bryterinngang, låsbar hasp

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeKabinettHøydePris
TORK DGS100A elektronisk tidsur programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 grader F til +131 grader F204.5 "7 dagerProgrammerbar5"Noryl innendørs / utendørs10 "6 401 NOK
TORK DZS100BP Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 til 158 F304-1 / 2 "365 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "9 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK DGU100A-Y Elektronisk timer Programmerbar Dpdt 120/277v
8 460 NOK / enhet