Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK DGS100A elektronisk tidsur programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067

TORK DGS100A Elektronisk Timer Programmerbar Dpdt 120/277v

På lager
Vare: AC4WZD Modell: DGS100AKryssreferanse: 31A067
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
6 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps20
Sikkerhetskopieringstid7 dager
FARGETan
Kontakt skjemaDPDT
Dybde4.5 "
Vis høyde10 inn.
Skjermbredde5 inn.
KabinettNoryl innendørs / utendørs
Høyde10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde6"
Maks. På / av-sykluser28
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler1
Antall poler2
Antall pulshendelser56
Drifts Temp.-31 grader F til +131 grader F
Driftsmodus7 dager
Pulsvarighet1 sek. til 24 timer
typenProgrammerbar
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kan brukes som signaleringstimer, låsbar hasp

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeKabinettHøydePris
TORK DGU100A-Y Elektronisk tidsur Programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 grader F til +131 grader F203.75 "7 dagerProgrammerbar4"Metall innendørs9.75 "7 196 NOK
TORK DZS100BP Elektronisk tidsur Astronomisk / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 til 158 F304-1 / 2 "365 dagerAstronomisk / programmerbar5"Noryl innendørs / utendørs9.125 "7 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK DGS100A Elektronisk Timer Programmerbar Dpdt 120/277v
6 278 NOK / enhet